QuickStop Wundkompressen 5152

Artikel-Nr.: 098612 5152
Setpreis 3 Stück (6,12 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Breite 17 mm
    Tiefe 17 mm
    Produktart Verbandsstoff

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098612 5152
    EAN / GTIN 5715205515222
    Herstellernummer 5152

    Beschreibung

    Ausführung:

    QuickStop Steriler Universalverband mit integrierter Kompresse für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen. Zur Anwendung als Druck-, Stütz-, und Schutzverband.

    Inhalt:

    1× Wundkompresse 17×17 cm
    2× Wundkompressen 12×7,5 cm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb