Wound Care Dispenser 51011006

Artikel-Nr.: 098594 51011006
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Verbandskasten

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098594 51011006
    EAN / GTIN 7310800015979
    Herstellernummer 51011006

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Wound Care Dispenser ist ein praktischer Spender, der zur Versorgung von kleineren Wunden alle notwendigen Artikel beinhaltet. Praktische Entnahme der Pflaster mit einer Hand möglich. Vermeidung von Schwund durch Arretierung der Nachfüllpackungen. Verschiedene Pflastertypen als Nachfüllpackungen verfügbar.

    Inhalt:

    • Salvequick Wundreiniger (Nr. 098587 323700)
    • Cederroth Soft Foam Bandage 4,5m (Nr. 098589 51011010)
    • 45 wasserabweisende Pflaster (Nr. 098585 6036)
    • 40 Textil-Pflaster (Nr. 098585 6444)
    • 1 Spezialschlüssel zum Öffnen des Spenders

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb