Nachfüllpack Salvequick, Typ: 51030127

Artikel-Nr.: 098585 51030127
Rabatt
77,60 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Set-Inhalt 35 St.
Art Detektierbar
Produktart Nachfüllset Wundpflaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098585 51030127
EAN / GTIN 7310610019327
Herstellernummer 51030127

Beschreibung

Ausführung:

Salvequick Nachfüllpackungen mit je 6 Einsätzen für Salvequick Pflasterspender (Nr. 098584 DISPENSER).
Detektierbare Pflaster, 35 Stück: 21 Stück 72 × 19 mm und 14 Stück 72 × 25 mm je Einsatz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb