Ausführung:
Erste Hilfe Station zum Anbringen an die Wand. Die Produkte darin sind leicht zugänglich und übersichtlich angeordnet. Somit ist ein schneller Zugriff gewährleistet und fehlende Produkte können leicht identifiziert werden. Zur einfachen Nachbestellung sind die Artikelnummern auf der Station aufgedruckt. Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse möglich.
Mit Produkten für verschiedene Arten von Verletzungen.
Inhalt:
2 × 4-in1 Blutstiller (Nr.
098582 1910)
3 × 4-in1 Mini-Blutstiller (Nr.
098582 1911)
1 × Burn Gel Kompresse (Nr.
098583 901900)
1 × Augen- und Wundspray 150 ml (Nr.
098588 726000)
1 × Soft Foam Dispenser
1 × Soft Foam Bandage Beige 2 m × 6 cm
1 × Salvequick Pflasterspender
1 × Wasserabweisende Pflaster 27 Stück 72 x 19 mm und 18 Stück 72 x 25 mm (Nr.
098585 6036)
1 × Textilpflaster 24 Stück 72 x 19 mm und 16 Stück 72 x 25 mm (Nr.
098585 6444)
1 × Salvequick Wundreiniger (Nr.
098587 323700)
1 × Schutzpaket (Nr.
098586 2596)
1 × Erste Hilfe-Anleitung
1 × Spezialschlüssel
1 × Bohrvorlage
Hinweis:
Den passenden Aufbewahrungskoffer finden sie unter Nr. 098596 51011007, die passende Halterung unter Nr.
098597 190400.