Ausführung:
Besonders hochwertige Verbandstoffe-Füllung mit Söhngen® Markenverbandstoffen.
Füllung gemäß DIN 13169.
Inhalt:
- 4× PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× PE-Druckverschlussbeutel 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm (701001)
- 2× Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× aluderm® Augenkompresse DuOcul (1003340)
- 2× aluderm® Verbandpäckchen DIN klein (1003371)
- 6× aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel (1003372)
- 2× aluderm® Verbandpäckchen DIN groß (1003373)
- 6× DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm je 2 Stück (1003401)
- 4× WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× Vliestücher 200 x 300 mm je 5 Stück (1005007)
- 4× Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln (1005317)
- 2× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück (1008213)
- 2× aluderm®-aluplast Sortiment klein (1009152)
- 8× Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln (1009308)
- 4× Dreiecktuch V SO RD (1010015)
- 2× Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß (1010073)
- 2× Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² (1012042)
- 1× Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen (2001008)
- 1× Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort (8001005)
Hinweis:
Sterile Verbandsstoffe von SÖHNGEN sind ab aufgedrucktem Herstellerdatum 20 Jahre verwendbar.