Branchenverbandkoffer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 098531 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 1
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS02: Flamme
Norm DIN 13157
Anwendungsbereich Metallverarbeitung
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098531 1
EAN / GTIN 4250108800330
Herstellernummer 0360108

Beschreibung

Ausführung:

Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt nach DIN 13157 plus Spezialinhalt für berufsspezifische Anforderungen im staub- und spritzwasserdichtem ABS-Koffer inklusive Wandhalterung. Hochwertige sterile Verbandstoffe mit 20 Jahren Haltbarkeit.
Metallverarbeitung, Air-Vita® Bi-Protect Beatmungsmaske, Handgelenk-Stützbandage, Wundreinigungsset, Splitterpinzette, Kühlspray, Druckverbandpäckchen, aluderm®-aluplast Pflasterset, oculavNit® Augen-Haut-Sofortspülung, Netzverband Größe 4 und Replantat Notfallset für die Hand.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb