Branchenverbandkoffer 4

Artikel-Nr.: 098494 4
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 4
Breite 420 mm
Tiefe 150 mm
Höhe 330 mm
Norm DIN 13157
Anwendungsbereich Baustelle
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098494 4
EAN / GTIN 4045444598818

Beschreibung

Ausführung:

Erste-Hilfe-Koffer, gefüllt nach DIN 13157 plus Spezialinhalt für berufsspezifische Anforderungen im staub- und spritzwasserdichtem ABS-Koffer inklusive Wandhalterung.
Baustelle, Lederfingerlinge, Augenspülflasche, Kälte-Sofortkompressen, Wunddesinfektionsmittel, Atemspende-Hilfsgerät, Quicksaver/SavingKiss, Pinzette, Augenklappe, Netzverband Gr.3 , SterikoolBrandwundgel, Fingerschnellverband selbsthaftend, Fingerverband-EL, Pflasterset Spezialverbände, Wundschnellverband wasserabweisend, Rettungsdecke, Folienbeutel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb