KFZ-Verbandkasten, Typ: KFZ

Artikel-Nr.: 098493 KFZ
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13164
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098493 KFZ
EAN / GTIN 4045444410141
Herstellernummer 318.000.16430

Beschreibung

Ausführung:

Gesetzlich vorgeschriebene Erste Hilfe Ausrüstung für den Einsatz im KFZ. Farbe: schwarz. Maße: 260 × 180 × 85 mm (B×H×T).

Norm:

DIN 13164

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb