Chemikalienschutz-Schürze BLACK

Artikel-Nr.: 098374 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzschürze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098374 BLACK
EAN / GTIN 4260144436912
Herstellernummer 2502 S 3/L

Beschreibung

Ausführung:

GUNOVA Chemikalienschutzschürzen.
Schürze aus unempfindlicher und widerstandsfähiger PVC-Folie. Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel und leicht. Eingeschweißte Kunststoffösen für Nacken- und Seitenbänder aus Polyester. Zugelassen als Chemikalienschutzkleidung auf Basis der EN 14605. Maße: 90×120 cm. Stärke: 0,3 mm.

Norm:

EN 14605 Typ 3
EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb