• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5 AlphaTec® 4000 3XL

Artikel-Nr.: 098366 3XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Microchem®
    Geschlecht Unisex
    Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe grün
    Unisex-Größe 3XL
    Norm EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
    Produktart Chemikalienschutzanzug
    CAS AL 1A004B
    SH-Code AL 00

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098366 3XL
    EAN / GTIN 5013756004913
    Herstellernummer GR40T-00111-08

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schutzoverall AlphaTec® 4000. Multi-Lagen-Material, mit Doppelreißverschluss und 2-teilliger Kapuze. Doppelter Ärmelüberwurf für bessere Handschuhabdichtung. Hervorragender Schutz gegen konzentrierte organische und anorganische Chemikalien.
    Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 3/4/5. Geeignet für Ex-Zone.

    Norm:

    • EN 14605 Typ 3
    • EN 14605 Typ 4
    • EN ISO 13982-1 Typ 5
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb