• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5 AlphaTec® 3000, gelb, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 098360 XL
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
508 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Microchem®
Geschlecht Unisex
Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe gelb
Unisex-Größe XL
Norm EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Produktart Chemikalienschutzanzug
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098360 XL
EAN / GTIN 5013756004760
Herstellernummer YE30W-00111-05

Beschreibung

Ausführung:

Schutzoverall AlphaTec® 3000. Mehrlagiges Barrierematerial. Extrem leicht und komfortabel. Ultraverschweißte Nähte und doppeltes Reißverschluss-System. Sehr guter Schutz gegen konzentrierte anorganische Chemikalien und biologische Gefahrstoffe.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 3/4/5. Geeignet für Ex-Zone.

Norm:

  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4
  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb