{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Tychem® | |
Geschlecht | Unisex | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | grau | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4 | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 098308 L | |
EAN / GTIN | 5450208004747 | |
Herstellernummer | D13395221 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
41,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 097 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | grau | weiß / blau |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 14605 Typ 3 ;EN 14605 Typ 4 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 1149-1 |
Unisex-Größe | L | L |
Serie | Tychem® | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex |