• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C M

Artikel-Nr.: 098306 M
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tychem®
Geschlecht Unisex
Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe gelb
Unisex-Größe M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzanzug
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098306 M
EAN / GTIN 5450208004631
Herstellernummer D13494969

Beschreibung

Ausführung:

Tychem® 2000 C, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Bequemer und leichter Schutz gegen biologische Gefahrstoffe und anorganische Chemikalien. Partikeldichtes Anzugsmaterial für Schutz gegen Kontamination durch radioaktive Partikel. Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für verbesserte Dichtigkeit.Ex-Zonen geeignet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb