{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Tyvek® | |
Geschlecht | Unisex | |
Eigenschaft | Geeignet für EX-Bereich | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | weiß | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4 | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098304 L | |
EAN / GTIN | 5450208000534 | |
Herstellernummer | D13395299 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schutzoverall Typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, weiß, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 552 Stück sofort lieferbar
7,70 €
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 178 Stück sofort lieferbar
5,40 €
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 828 Stück sofort lieferbar
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14605 Typ 4; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex-Größe | L | L | L | L |
Serie | Tyvek® | |||
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |