Absturzsicherungs-Set Premium SET

Artikel-Nr.: 098294 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1150508
Größe M/L
Gewicht 3,5 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098294 SET
EAN / GTIN 3660570056387
Herstellernummer 7100314930

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Premium Set – bestehend aus:
  • 1 Punkt Auffanggurt (1161601)
  • Höhensicherungsgerät Nr. 098286_2
  • Rucksack (9513331)
Zugelassen für ein Anwendergewicht bis 140 kg.
Geeignet u.a. für Industrie, Bau, Montage, Service und Arbeiten in niedrigen Höhen. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb