Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1260327, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098280 2
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1260327
Gewicht 1,4 kg
Produktart Bandfalldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098280 2
EAN / GTIN 3660570048955
Herstellernummer 7100314919

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer 1260327. Maximales Nutzergewicht 130 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre. Kleiner Bandfalldämpfer mit geschütztem Etikettenfach.
1 x Twistlock-Karabiner, Öffnungsweite 18 mm.
2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm.

Norm:

EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb