Trägergleiter für T-Träger T-BEAM T-BEAM

Artikel-Nr.: 098278 T-BEAM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2104704
Gewicht 1,66 kg
Produktart Trägergleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098278 T-BEAM
EAN / GTIN 3660570056516
Herstellernummer 7100313950

Beschreibung

Ausführung:

T-BEAM - Trägergleiter für T-Träger mit austauschbaren Polyethylen-Gleitflächen und drehbarem Anschlagpunkt. Einfaches Einstellen durch Ratschenfunktion.
  • Einstellbare Breite: 9 cm – 35,5 cm.
  • Maximale Dicke: 3,2 cm.
  • Mit einem RFID-Clip für Inspektion ausgestattet.
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb