Halteseil Trigger 1200314 2 m

Artikel-Nr.: 098276 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 1200314
    Gewicht 0,75 kg
    Karabinerhaken Einhand-; Trilock-Karabiner
    Produktart Halteseil

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098276 2
    EAN / GTIN 3660570044704
    Herstellernummer 7100230815

    Beschreibung

    Ausführung:

    3M™ PROTECTA® Halteseil Trigger1200314 zur Arbeitsplatzpositionierung mit einstellbarer Länge von 0,4 m bis 2,0 m und Einhand-Karabiner + Trilock-Karabiner. Kernmantelseil d=10,5 mm , maximales Nutzergewicht 140 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre.

    Norm:

    EN 358

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb