Auffanggurt PROTECTA® 1161616, Herstellergröße: M/L

Artikel-Nr.: 098266 M/L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellergröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1161616
Gewicht 1,42 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098266 M/L
EAN / GTIN 3660570052006
Herstellernummer 7100207419

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Auffanggurt 1161616 mit brust- und rückseitiger Auffangöse. Automatikverschlüsse für ein schnelles An- und Ablegen. Wasserabweisendes und abriebfestes Gurtband. Gurt-End-Depot für überschüssiges Gurtband. Maximales Nutzergewicht 140 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb