{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 1500171 | |
Klebebandart | einseitig | |
Liner vorhanden | ja | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 60 % | |
Farbe | transluzent | |
Länge | 5,5 m | |
Breite | 25,4 mm | |
Stärke | 0,3 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Herstellernummer | 7100204331 | |
Hersteller | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |