• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreibein TRIBOC

Artikel-Nr.: 098210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreibock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Herstellernummer AP-004

Beschreibung

Ausführung:

TRIBOC. Dreibein aus Aluminium und Stahl ideal zum Heben von Lasten, sowie Sichern, Retten und Bergen von Personen. Material-Traglast bis 500 kg. Einstellbare Beine. Winde und Höhensicherungsgerät lassen sich dank des Modulsystems leicht montieren. Für maximal zwei Personen. Höhe aufgestellt: 1,57 – 2,52 m. Gewicht: 22,79 kg.

Norm:

EN 795-B

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb