Alternativartikel:

Karabiner STEEL D TRI

Artikel-Nr.: 098195
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
Bruchlast Hauptachse 41 kN
Gewicht 0,25 kg
Produktart Karabiner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098195
EAN / GTIN 4030281129776
Herstellernummer H-132

Beschreibung

Ausführung:

STEEL D TRI. Stahl-Karabiner mit TWIST LOCK System: drehen - öffnen. Zur Verwendung in der Rettung und Seilzugangstechnik.

Norm:

EN 362

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb