Karabiner D-SHAPE STEEL TG, Typ: 1

Artikel-Nr.: 098193 1
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bruchlast Hauptachse 50 kN
Gewicht 0,19 kg
Produktart Karabiner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098193 1
EAN / GTIN 8056734832969

Beschreibung

Ausführung:

D-SHAPE STEEL TG. D-förmiges Verbindungselement aus Zinkstahl mit automatischem Triplexverschluss. Maximale Öffnungsweite 19 mm.

Norm:

EN 362

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb