Auffanggurt H500 IC7, Typ: 2

Artikel-Nr.: 098186 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Auffanggurt H500 - IC7 Pad QB 2LO
Herstellergröße 2
Gewicht 1,51 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098186 2
EAN / GTIN 3660681064622
Herstellernummer 1036086
Hersteller Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Elastischer DuraFlex® Zweipunkt-Auffanggurt mit belüftetem Rückenpolster und Gelenk. Komplett verstellbar, automatische Schnellverschlüsse. Mit Befestigungspunkten für Werkzeug.
Die neu entwickelten H500 Auffanggurte zeichnen sich durch eine anatomisch und ergonomisch geformte atmungsaktive Polsterung aus. Die hohe Bewegungsfreiheit und eine Vielzahl intelligenter Funktionen, steigern das langfristige Wohlbefinden des Trägers. Bis 140 kg Nutzergewicht.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb