Absturzsicherungs-Set PLATFORM I SET

Artikel-Nr.: 098175 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewicht 5,9 kg
    Produktart Absturzsicherungsset

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098175 SET
    EAN / GTIN 4030281222835
    Herstellernummer SET-314-1,8-M/XXL

    Beschreibung

    Ausführung:

    PLATFORM I. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
    • 1 × Auffanggurt IGNITE ION, Gr. M/XXL (Nr. 098104).
    • 1 × Höhensicherungsgerät PEANUT I für Hubarbeitsbühnen, 1,8 m (Nr. 098145).
    • 1 × Aufbewahrungssack ROPE BAG mit 22 l Fassungvermögen.

    Verwendung:

    Grundausstattung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen.

    Norm:

    EN 363

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb