Absturzsicherungs-Set FALC STANDARD, Typ: SET

Artikel-Nr.: 098174 SET
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 7,91 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098174 SET
EAN / GTIN 4030281104896

Beschreibung

Ausführung:

FALC STANDARD. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt FALC STANDARD, Gr. M/XXL (Nr. 098103 M/XXL).
  • 1 × Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, 15m (Nr. 098139 15).
  • 1 × Bandschlinge L-0008-2, Traglast 26kN, Länge 2m.
  • 1 × Stahlbox zur Aufbewahrung ACS-0003-F.

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb