Absturzsicherungs-Sortiment CS 2 BASIC, Typ: SET

Artikel-Nr.: 098173 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 3,65 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098173 SET
EAN / GTIN 4030281003762
Herstellernummer SET-G-902

Beschreibung

Ausführung:

CS 2 BASIC. Absturzsicherungs-Sortiment bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt CS 2, Gr. UNI (Nr. 098100 UNI).
  • 1 × Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, 15 m (Nr. 098139 15).
  • 1 × Aufbewahrungstasche ROPE BAG 3, 30L (Nr. 098198).

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb