Höhensicherungsgerät TurboLite EDGE 1,8 m

Artikel-Nr.: 098151 1,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Turbolite EDGE
Norm EN 360
Gewicht 1,1 kg
Länge 1,8 m
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Herstellernummer 1033482

Beschreibung

Ausführung:

TurboLite EDGE. Mini-Höhensicherungsgerät für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen gemäß DIN 19427:2017-04(D). Kantengeprüft bis 140 kg. Keine jährliche Revision notwendig.

Norm:

EN 360

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb