Halte- und Positionierungsseil HandZup® 4 m

Artikel-Nr.: 098142 4
Rabatt
207,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HANDZUP 4M
Gewicht 0,99 kg
Karabinerhaken Twistlock; Automatikkarabiner
Produktart Halteseil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098142 4
EAN / GTIN 3660681053305
Herstellernummer 1032099

Beschreibung

Ausführung:

HandZup®. Extrem strapazierfähiges und austauschbares Halteseil mit zwei Aluminiumbacken, ABS-Griff und Schutzhüllen an den Seilenden. Mit TwistLock- und Automatikkarabiner. Schnell und präzise auf die Arbeitsposition einstellbar. Seillänge 4 m.

Norm:

EN 358

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb