Verbindungsmittel mit Falldämpfer BFD SK12, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098137 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Öffnungsweite des Karabiner-Hakens 18 mm
Gewicht 0,87 kg
Karabinerhaken FS 51 ST
Produktart Bandfalldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098137 2
EAN / GTIN 4030281002130
Herstellernummer L-0096-2

Beschreibung

Ausführung:

Verbindungsmittel BFD SK12 mit zwei FS 51 ST Karabinern (Öffnung max. 18 mm) und einem Bandfalldämpfer.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb