Bandschlinge LOOP 26 kN 2 m

Artikel-Nr.: 098136 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,26 kg
Länge 2 m
Produktart Anschlagschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098136 2
EAN / GTIN 4030281042440
Herstellernummer L-0008-2

Beschreibung

Ausführung:

LOOP 26 kN. Bandschlinge als vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für die Absturzsicherung zum temporären Anschlagen einer Person. Robuste Polyamid-Bandschlinge (d = 25 mm) mit einer Bruchlast in der Hauptachse von 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb