Verbindungselement mit Falldämpfer Manyard edge, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098130 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2m EDGE MAN
Länge 2 m
Norm EN 355
Gewicht 1,26 kg
Karabinerhaken CS20
Produktart Bandfalldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098130 2
EAN / GTIN 3660681042200
Herstellernummer 1017916

Beschreibung

Ausführung:

Manyard edge. Kantengetestetes und dehnbares Verbindungsmittel mit Absturzindikator und integriertem Falldämpfer. Schraubkarabiner aus Stahl mit einer Öffnungsweite von 30 mm und einem Gerüsthaken aus Aluminium mit einer Öffnungsweite von 65 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb