Absturzsicherungs-Set H500 Edge SET

Artikel-Nr.: 098119 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung EDGE TESTED ROOFING KIT - H500
    Norm EN 363
    Gewicht 3,4 kg
    Produktart Absturzsicherungsset

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098119 SET
    EAN / GTIN 3660681065698
    Herstellernummer 1036591

    Beschreibung

    Ausführung:

    H500 Edge Tested Roofing Set bestehend aus:
    1 × Auffanggurt H500 PAD QB 2D Gr. 2
    1 × Mitlaufendes Auffanggerät RG300 20 m und ⌀ 11 mm
    1 × Anschlagschlinge aus Gurtband 1,5 m
    1 × Transport-Rucksack

    Norm:

    EN 363

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb