Alternativartikel:

Auffanggurt PROTON WIND M/XXL

Artikel-Nr.: 098117 M/XXL
Rabatt
431,22 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße M / XXL
Hüftumfang 910-1240 mm
Gewicht 2,99 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098117 M/XXL
EAN / GTIN 4030281230915
Herstellernummer G-1132-WS-M/XXL

Beschreibung

Ausführung:

PROTON WIND. Voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte. Er kann in allen Einsatzgebieten, bei denen höchste Ansprüche für Sicherheit und Funktionalität gelten, eingesetzt werden.

Verwendung:

Energiebau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen, Windenergie, Feuerwehr, Telekommunikation

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb