Absturzsicherungs-Set Titan Basic SET

Artikel-Nr.: 098110 SET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Titan fall arrest Kit
Norm EN 363
Gewicht 1,72 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098110 SET
EAN / GTIN 3660681038890
Herstellernummer 1011896

Beschreibung

Ausführung:

Titan Basic Set − bestehend aus:
  • 1 × TITAN 1-Punkt- Auffanggurt mit rückseitiger Auffangöse Gr. L / XL.
  • 1 × Verbindungsmittel 2 m lang mit Bandfalldämpfer und Schraubkarabinern.

Verwendung:

Für Wartungsarbeiten und Arbeiten auf schrägen Dächern sowie zum Sichern auf Leitern.

Norm:

EN 363

Hinweis:

Produkte aus überwiegend chemischen Fasern haben eine Lebensdauer von max. 10 Jahren ab Herstellungsdatum. Voraussetzung dafür ist die jährliche Sachkundigenprüfung (Sichtprüfung). Hier sind alle Gurte, Verbindungsmittel, Anschlagschlingen gemeint, die überwiegend aus Textil (chem. Faser) bestehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb