Inneres Vorsatzscheiben-Set, 5-teilig G5-01 G5-01

Artikel-Nr.: 098002 G5-01
Setpreis 5 Stück (5,31 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 5
    Herstellerbezeichnung 528025
    passend für G5-01
    Höhe innen 77 mm
    Breite innen 117 mm
    Produktart Schweißmasken Vorsatzscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098002 G5-01
    EAN / GTIN 4046719188598
    Herstellernummer 7000000227

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb