Schweißermütze Fire Fox™ XXL

Artikel-Nr.: 097985 XXL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097985 XXL
EAN / GTIN 8718564521337
Herstellernummer 23-6515

Beschreibung

Ausführung:

Die Schweißermütze steigert den Tragekomfort und bietet einen zusätzlichen Schutz vor heißen Schweißperlen.
Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle zum Tragen unter der Schweißmaske.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb