Ausführung:
Leichte Automatikschweißmaske (482 g) für geringe Belastung von Kopf- und Nackenmuskulatur. Beste Sicht bei
100% Schutz vor UV- und IR-Strahlung. Die Maske verfügt über eine
hohe Farbechtheit und eine Hellstufe mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 23%, dadurch ist eine detailgetreue Sicht auf das Bauteil möglich. Ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite aktiviert den
Schleifmodus. Ideal für Arbeitsumgebungen mit schlechter Beleuchtung. Mit komfortablem Kopfband mit Verstellmöglichkeiten. Der Erfassungswinkel des Lichtbogens kann mittel Schieber eingestellt werden und auch die Sensitivität lässt sich ideal an die Arbeitsumgebung anpassen.
- Dunkle Schutzstufen: 8 – 12
- Hellstufe: 2,5
- Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
- Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm
Die Frischluftausführung des optrel® vegaview2.5 verfügt über die gleichen Produkteigenschaften wie die Standardausführung Nr.
097949 Gr. BLACK. Der Helm kann mit wenigen einfachen Handgriffen mit dem
Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000X Nr. 097978 Gr. E3000X verbunden werden.
Verwendung:
MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden
Norm:
EN 175; EN 379; EN 166
Passend für:
Nr.
097978 Gr. E3000 Gebläseatemschutzsystem
optrel® e3000.
Lieferumfang:
1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack