optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® expert-Serie, Typ E684

Artikel-Nr.: 097950 E684
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ E684
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,17 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 100 ms - 2.000 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Herstellernummer 1006.500

Beschreibung

Ausführung:

Die Schweißmaske E684 mit stufenloser Schutzstufeneinstellung, perfekter Sicht und Farbechtheit im gesamten Sichtbereich, eignet sich besonders für das Überkopfschweißen. Mit individuell einstellbarem Erfassungswinkel und Anpassungsmöglichkeit der Empfindlichkeitsstufe an die Arbeitsumgebung. Mit Öffnungsverzögerung für ein langsameres Aufhellen nach dem Dunkelzustand. Zusätzlicher Schleifmodus. Mit Dämmerungsfunktion für einen fließenden Übergang von dunkel zu hell.
  • Dunkle Schutzstufen: 5 - 13 mit HD Sichtfeld. Stufenlos einstellbar mittels Drehknopf
  • Hellstufe: 4
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
  • Farbe: silber
  • Sichtfeld Schweißfilter: 50 x 100 mm

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Lieferumfang:

1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb