optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx, Farbe BLACK

Artikel-Nr.: 097947 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Akkubetrieben
    Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
    Schaltzeit von dunkel zu hell 100 ms - 2.000 ms
    Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Produktart Schweißmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097947 BLACK
    EAN / GTIN 7640127616437
    Herstellernummer 1010.000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vollautomatische Schweißerschutzmaske mit Panorama-Sichtfeld, 6-mal größer als bei Standard Schweißmasken. Durch den Nasenausschnitt in der Blendschutzkassette kann der Filter näher am Auge getragen werden. Damit wird das Sichtfeld deutlich vergrößert. Maximaler Sehkomfort durch innovativen UV-/IR-Filter mit hoher Farbechtheit.
    • Dunkle Schutzstufen: 5 –12 (Automatikbetrieb) und 7 – 12 (manueller Betrieb)
    • Hellstufe: 2,5
    • Mit wiederaufladbaren Akkus
    • Sichtfeld Schweißfilter: 60 x 125 mm

    Verwendung:

    MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen und -Schneiden

    Norm:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Lieferumfang:

    1 äußere Vorsatzscheibe, 1 Aufbewahrungssack.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb