3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02, Farbe BLACK

Artikel-Nr.: 097911 BLACK
Rabatt
1236,22 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 50 ms - 1.000 ms
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097911 BLACK
EAN / GTIN 4054596717886
Herstellernummer 7100205306

Beschreibung

Ausführung:

Die Automatikschweißmaske Speedglas™ G5-02 ist mit der weltweit ersten gebogenen Blendschutzkassette ausgestattet. Darüber kann der Schweißfilter der gekrümmten Form des Kopfes folgen und so ein maximal breites Sichtfeld bei einer schlanken Bauform der Maske ermöglichen. Die Natural Colour Technologie für eine hervorragende Farbwahrnehmung erlaubt eine maximale Kontrolle des Lichtbogens während des Schweißvorganges. Eine Hellstufe von 2,5 ermöglicht besonders gute Sichtverhältnisse zur Zwischenbearbeitung. Ein benutzfreundliches Menü, die 3M Connected Equipment App, die bei der Einrichtung der richtigen Einstellungen hilft, sowie die üblichen Premium-Austattungsmerkmale einer 3M™ Speedglas™ Automatikschweißmaske runden das Bild ab.
Dunkle Schutzstufen: 8 – 12
Hellstufe: 2,5. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1500 Stunden).
Sichtfeld Schweißfilter: 76 ×150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Lieferumfang:

Automatikschweißmaske G5-02 inkl. Reinigungstuch und Aufbewahrungstasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb