3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100 V, Farbe BLACK

Artikel-Nr.: 097910 BLACK
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ BLACK
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 40 ms - 250 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097910 BLACK
Kopieren
EAN / GTIN 4046719712878
Kopieren
Herstellernummer 7100166705
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Automatikschweißmaske mit allen wichtigen Basisfunktionen. Für zuverlässigen Schutz bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit komfortablem Kopfband und leichtgängigem Ratschensystem für präzise Einstellung der Passform. Individuelle Bestimmung der Aufhellverzögerung durch Delay-Funktion. Erhöhte Stoßfestigkeit nach EN 175:B. Kompatibel mit anderer PSA, wie z.B. Atemschutzmasken. Austauschbare Vorsatzscheibe. Dunkle Schutzstufen: 8 - 12. Hellstufe: 3. Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.500 Stunden). Sichtfeld Schweißfilter: 44 × 93 mm.

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden- und Hochampere WIG-Schweißen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb