{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Schaltzeit von hell zu dunkel | 0,1 ms | |
Schaltzeit von dunkel zu hell | 60 ms - 400 ms | |
Klassifizierung gemäß EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Produktart | Schweißmaske |
Artikelnummer | 097907 BLACK | |
EAN / GTIN | 4054596275577 | |
Herstellernummer | 7100116824 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9002NC, Farbe BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
414,71 €
388,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 679 Stück sofort lieferbar
138,50 €
115,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Klassifizierung gemäß EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1/1/1/2 |
Schaltzeit von dunkel zu hell | 60 ms - 400 ms | 100 ms - 1.000 ms |
Schaltzeit von hell zu dunkel | 0,1 ms | 0,1 ms |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Produktart | Schweißmaske | Schweißmaske |