Ersatzscheibe IR 11 608

Artikel-Nr.: 097879 608
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Scheibenkennzeichnung 11XTW1CE
    Scheibentönung grün
    Produktart Schweißmasken Vorsatzscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097879 608
    EAN / GTIN 8033661823789
    Herstellernummer 041514

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schweißerschutzschild aus schwarzer Faser mit Griff kann durch die austauschbaren Scheiben für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Das Schild ermöglicht eine vollständige Abdeckung des Gesichts. Das Fenster des Schutzschildes hat eine Abmessung von 75 x 98 mm.

    Norm:

    EN 166, EN 169, EN 175

    Passend für:

    Nr. 097878

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb