Kopfschutzkombination Peltor™ G500, Typ: SET

Artikel-Nr.: 097871 SET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 587 g
Produktart Kopfschutzhalterung
Größe 54 cm - 62 cm
Scheibenmaterial Polycarbonat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097871 SET
Kopieren
EAN / GTIN 4046719892211
Kopieren
Herstellernummer 7100029146
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Kopfhalterung kommt immer dann zum Einsatz, wenn Gesicht und eventuell Gehör geschützt werden müssen, aber kein Helm erforderlich ist. Klappbares Klarsichtvisier aus Polycarbonat zum Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (bis 120 m/s). Kopfband mit Nackenpolster und Ratschensystem zur schnellen Größeneinstellung.

Verwendung:

Gesichts- und Gehörschutz für den Industrieeinsatz z.B. bei Schleifarbeiten.

Norm:

EN 166 (Visier)

Lieferumfang:

Kopfhalterung (Nr. 097872 Gr. G500-GU), Klarsichtvisier (Nr. 097873 Gr. 5F-11), Kapselgehörschutz Optime I (Nr. 097753 Gr.1) SNR = 26 dB.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb