Schutzhelm EVO® 3, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097863 YELLOW
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe gelb
Größe 53 cm - 64 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 372 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106

Beschreibung

Ausführung:

Der Industrieschutzhelm EVO® 3 kombiniert hervorragenden Schutz, dank seiner starken Innenschale, mit einer Vielzahl an Komfortvorteilen. Durch den tief liegenden Nackengurt wird ein besonders guter Sitz erzielt. Das 6-Punkt-Gurtsystem lässt sich in der Tiefe anpassen und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im inneren der Schale, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt wird. Mit angenehmen, funktionalen Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle. Mittlere Schirmlänge. Mit großer bedruckbarer Fläche für Logos und Kennzeichnungen.
  • 6-Punkt Gurtband
  • Mit Drehverschluss
  • Integriertes Belüftungssystem

Norm:

DIN EN 397

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb