Anstoßkappe First Base 3 Elite SHORT

Artikel-Nr.: 097857 SHORT
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marine / grau
Schirmlänge 55 mm
Größe 52 cm - 65 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097857 SHORT
EAN / GTIN 4054596712140
Herstellernummer 7100217875

Beschreibung

Ausführung:

Die Anstoßkappe First Base 3 Elite im modernen Design besitzt eine flexible Kunststoff-Innenschale mit Belüftungs-Perforation. Atmungsaktives Außenmaterial aus Microfaser für zusätzlichen Tragekomfort. Belüftungsnetze seitlich und im Scheitel der Kappe maximieren die Atmungsaktivität. Rundumlaufende (360 Grad) reflektierende Paspel verbessert die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit.

Norm:

EN 812

Hinweis:

Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb