Helmadapter P3EV

Artikel-Nr.: 097827
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

passend für 097815
Produktart Kopfschutzhalterung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097827
EAN / GTIN 4054596126305
Herstellernummer 7100246136

Beschreibung

Ausführung:

Helmadapter zur Befestigung von Visieren und Gehörschutz an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme.

Passend für:

Nr. 097815 Schutzhelm 3M™ G3000.