• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schutzhelm uvex pheos alpine, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097812 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe YELLOW
Größe 52 cm - 61 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit bis -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen ja
Stirnlampen-Befestigung möglich ja
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097812 YELLOW
EAN / GTIN 4031101510378
Herstellernummer 9773150
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Durch den gekürzten Schirm ergibt sich ein erweitertes Blickfeld nach oben. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten für Gesichtsschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Kältebeständig bis −30 °C.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Ersatzteil:

Schweißband Nr. 097820.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb