Ausführung:
Pegelabhängiger Hochleistungsgehörschutz mit integriertem Analog- und Digital-Funksprechsystem. Im Auslieferungszustand sind zwei Funksprechsysteme (1× Analog / 1× Digital) vorprogrammiert. Standardmäßig sind 16 Kanäle (Analog-PMR) und 16 Kanäle (Digital-PMR) verfügbar. Der Kapselgehörschutz ist programmierbar auf bis zu 70 verschiedene Funkkanäle. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass ohne Unterbrechung der Arbeit, Telefonate angenommen, geführt und beendet werden können. Das lärmunterdrückende und wasserdichte Sprachmikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen. Das Headset verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.
Verwendung:
Für die Kommunikation in lärmbelasteten, anspruchsvollen Umgebungen.
Norm:
EN 352-4; EN 352-6
Lieferumfang:
Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz.
Achtung:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Hinweis:
Hygienesets unter Nr.
097767 Gr. HY83